Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgehäuse Raster 2-pol MSTBA 2,5/ 2-G-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundgehäuse Raster 2-pol MSTBA 2,5/ 2-G-5,08
Grundgehäuse Raster 2-pol MSTBA 2,5/ 2-G-5,08
Artikel-Nr.:
     3517B-85902518
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757242
EAN/GTIN:
     4017918029777
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

Grundgehäuse Raster 2-pol MSTBA 2,5/ 2-G-5,08

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: MSTBA 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2856*
€ 0,3756*
Lager 3517
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,28964*
€ 0,37964*
12 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2916*
€ 0,3816*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,295*
€ 0,385*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29828*
€ 0,38828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,37964*
€ 0,45177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32964*
€ 0,39227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31964*
€ 0,38037
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28964*
€ 0,34467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 94,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,961*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0248*
Zubehör
Phoenix Contact
1792757
ab € 0,8142*
Zubehör
Phoenix Contact
1757019
ab € 0,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1873058
ab € 0,7594*
Zubehör
Phoenix Contact
1792249
ab € 0,8126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.