Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher 0,8x4,0mm SZF 2-0,8x4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzschraubendreher 0,8x4,0mm SZF 2-0,8x4,0
Schlitzschraubendreher 0,8x4,0mm SZF 2-0,8x4,0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85902626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204520
EAN/GTIN:
     4017918018955
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher

Schlitzschraubendreher 0,8x4,0mm SZF 2-0,8x4,0

Schraubendreher
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 4,526*
€ 5,986*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,05*
10
Frei Haus
ab € 4,713*
€ 6,233*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,39*
1
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,986*
€ 7,12334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,616*
€ 6,68304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,286*
€ 6,29034
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,526*
€ 5,38594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Ähnlich
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.