Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,2-16mmq blau 283-674


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 283-674 Anschlussblock Grau
Wago 283-674 Anschlussblock Grau
Wago 283-674 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-85907919
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     283-674
EAN/GTIN:
     4044918543699
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen blau 280-651
reihenklemmen wago

Durchgangsklemme 0,2-16mmq blau 283-674

3-Leiter-Durchgangsklemme
16 mm²
mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
16,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,383*
€ 3,103*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,9385*
€ 3,8085*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 3,86*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,027*
€ 3,917*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,8085*
€ 4,53212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4885*
€ 4,15132
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9385*
€ 3,49682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-350
ab € 0,5008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-400
ab € 0,1932*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.