Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 1-3 GE/SW 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85909007
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0572901509
EAN/GTIN:
     4008190044916
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 1-3 GE/SW 2

Kunststoffstab für das erleichterte Anbringen von Markierern auf einem Leiter. Bestückt mit CLI-X Markierern.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
4,2 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5786*
€ 2,2086*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,78086*
€ 2,49086*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,0106*
€ 2,8106*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,084*
€ 2,914*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,1451*
€ 3,0051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,914*
€ 3,46766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,794*
€ 3,32486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,624*
€ 3,12256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,464*
€ 2,93216
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,084*
€ 2,47996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0572901503
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901506
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901512
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901515
ab € 1,5686*
Ähnlich
Weidmüller
0572901518
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901521
ab € 1,5686*
Ähnlich
Weidmüller
0572901524
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901527
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901530
ab € 1,5786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.