| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85913308 Herst.-Nr.: 2327104 EAN/GTIN: 4012195225911 |
| |
|
| | |
| Kabelclip selbstklebend 507 Selbstklebend Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 0..4 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 10 | Mit Abstand zur Wand: | nein | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | kleben | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 311,98* | € 356,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 321,21* | € 367,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 325,36* | € 371,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,00* | € 371,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,20* | € 375,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,23* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|