Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Abstandschelle 851 G E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85922697
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     851 G E5
EAN/GTIN:
     4013339923441
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr

Rohr-Abstandschelle 851 G E5

Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zum Aufschrauben auf Schraubdübel bis 8 mm Gewindelänge.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Durchmesser:
15..19 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,23*
50
Frei Haus
ab € 2,6846*
€ 3,3646*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,1559*
€ 3,9059*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,58667*
€ 3,91667*
50
€ 5,95*
ab € 3,55221*
€ 4,37221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 161,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.