Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenbefestigung FH107-BM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenbefestigung FH107-BM8
Stangenbefestigung FH107-BM8
Artikel-Nr.:
     3517B-85922939
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     FH107-BM8
EAN/GTIN:
     4013339747023

Stangenbefestigung FH107-BM8

E-Klips, Schraubklemme mit Stabklemme, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche, für Stab- und Gewindestababhängung. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1 - 18 mm Klemmauflage D : 19,5 mm für Anschlussstab : Ø 8 mm für Anschlussgewindestab : M 8 Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
1..18 mm
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,53*
€ 6,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,5415*
€ 6,8615*
€ 3,90*
ab € 5,15*
€ 7,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.