| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85922939 Herst.-Nr.: FH107-BM8 EAN/GTIN: 4013339747023 |
|
|
| | |
| Stangenbefestigung FH107-BM8 E-Klips, Schraubklemme mit Stabklemme, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche, für Stab- und Gewindestababhängung. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1 - 18 mm Klemmauflage D : 19,5 mm für Anschlussstab : Ø 8 mm für Anschlussgewindestab : M 8 Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Innengewinde | Montage horizontal: | nein | Montage vertikal: | ja | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | Federstahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Geeignet für Flanschstärke: | 1..18 mm | Bohrungsdurchmesser: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,52* | € 6,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,5315* | € 6,8715* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,13* | € 7,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|