Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Kabelverschraubung M32x1,5 D=13-21mm EMSKE 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M32 Ms si vernick 8mm IP68 ger m.Zugentlastung 1 21 22
Ex-Kabelverschraubung M32 Ms si vernick 8mm IP68 ger m.Zugentlastung 1 21 22
Artikel-Nr.:
     3517B-85923515
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065044
EAN/GTIN:
     4007685032391
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall

Ms-Kabelverschraubung M32x1,5 D=13-21mm EMSKE 32

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..21 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,10*
25
Frei Haus
ab € 8,4836*
€ 10,2036*
25
Frei Haus
ab € 9,2176*
€ 12,01*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,3474*
€ 12,1416*
6 Tage
51
1
€ 6,95*
ab € 8,4175*
€ 12,273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 252,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063145
ab € 0,4047*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.