Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065044 Kabelverschraubung ATEX M32 Messing Messing 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209811
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065044
EAN/GTIN:
     4007685650441
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall

Features:
explosionsgeschützt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
10065044
Typ:
EMSKE 32
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Besonderheiten:
ATEX
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, EMSKE 32
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,17*
25
Frei Haus
ab € 8,4836*
€ 10,2636*
Lager 615
25
Frei Haus
ab € 9,2872*
€ 12,15*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,3074*
€ 12,2116*
5 Tage
104
1
€ 6,95*
ab € 8,3975*
€ 12,343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,3948*
€ 13,55981
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,2808*
€ 13,42415
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,1672*
€ 13,28897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2872*
€ 11,05177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 303,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063145
ab € 0,4047*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.