Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PA6 gr M20 7,0-13mm 1555.20.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGRO 1555.20.13 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
AGRO 1555.20.13 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
AGRO 1555.20.13 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517B-85924045
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555.20.13
EAN/GTIN:
     7611614230320
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Kabelverschraubung PA6 gr M20 7,0-13mm 1555.20.13

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik (1555.20.13).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,3168*
€ 0,4468*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,49*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,68*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,52576*
€ 0,69576*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5871*
€ 0,7871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.