Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder KR8/50-W-BK-L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 500x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 500x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 500x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 500x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 500x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 500x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 500x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 500x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 500x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 500x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85926251
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-05060
EAN/GTIN:
     4031026113838

Kabelbinder KR8/50-W-BK-L1

Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung. Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden. Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift. Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung. Längen über 500 mm werden am Kopf ultraschall verschweißt. Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt. Erhältlich in verschiedenen Materialien und Farben.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
500 mm
Banddicke:
2,05 mm
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 1,5436*
€ 1,5436*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 1,5855*
€ 1,5855*
25 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 1,6064*
€ 1,6064*
1000
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 1,79*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,8324*
€ 1,8324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8324*
€ 2,18056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-68000
ab € 565,92*
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 236,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.