Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 500x8mm UV-witterungsstabil sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1660902
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     KR8/50-PA66W-BK(50)
EAN/GTIN:
     4031026113838
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung. Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden. Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift. Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung. Längen über 500 mm werden am Kopf ultraschall verschweißt. Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt. Erhältlich in verschiedenen Materialien und Farben. Dieser Kabelbinder zeichnet sich durch seine glatte Innenseite und den einzigartigen Verriegelungsmechanismus aus. Der abgeschrägte Kopf der KR-Serie passt sich wunderbar an das Bündelgut an. Ihr spezielles Design sorgt für eine sichere Bündelung der Kabel und Leitungen selbst in schwierigen Umgebungen. Besonders gut geeignet sind die Kabelbinder der KR-Serie für die Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen. Das PA12 Material in Verbindung mit dem vibrationsfesten Verschluss findet großen Zuspruch in der Automobilindustrie. Das Endlosband der KR-Serie sorgt für hohe Flexibilität bei unterschiedlichen oder wechselnden Bündeldurchmessern. Es kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten und mit separaten Köpfen verschlossen werden. Farbe: schwarz, Ausführung: ohne Verzahnung, Bandlänge: 500 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 2,05 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Glasfaserstift, Max. Bündeldurchmesser: 152 mm, Min. Haltekraft: 785 N, UV-stabil nach ASTM D6779: true, Breite des Bandes: 8 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
KR8/50-PA66W-BK(50)
Ident Code:
121-05060
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 71,457*
€ 83,267*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 73,475*
€ 85,455*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 74,48*
€ 86,62*
1
€ 5,00*
ab € 71,37*
€ 91,15*
1
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 93,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 85,455*
€ 101,69145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,475*
€ 87,43525
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4695* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 1.709,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-68000
ab € 565,14*
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 225,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.