Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Verschlussschraube EMVS 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85926891
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063156
EAN/GTIN:
     4007685013604
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din wiska

Ms-Verschlussschraube EMVS 40

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Schutzart IP54, mit einem zusätzlichen Dichtring wird die Schutzart IP66/68 erreicht.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,03*
50
Frei Haus
ab € 2,5288*
€ 3,1488*
50
Frei Haus
ab € 2,8798*
€ 3,587*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,3766*
€ 3,6559*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,3885*
€ 3,656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 151,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.