Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10063156 EMVS 40 Verschlussschraube schlagfest M40 Metall Natur 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W464812
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063156
EAN/GTIN:
     4007685631563
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din wiska
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Schutzart IP54, mit einem zusätzlichen Dichtring wird die Schutzart IP66/68 erreicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063156
Typ:
EMVS 40
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M40
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, ms-verschlussschraube m40, 04007685631563, Wiska, EMVS 40
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,03*
50
Frei Haus
ab € 2,5388*
€ 3,1488*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 2,8898*
€ 3,597*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,3866*
€ 3,6559*
4 Tage
108
1
€ 6,95*
ab € 2,3985*
€ 3,656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,597*
€ 4,28043
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,558*
€ 4,23402
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5288*
€ 4,19927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4898*
€ 4,15286
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8898*
€ 3,43886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 179,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.