Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchtenanschlußdose 1048-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandauslassdose
Wandauslassdose
Artikel-Nr.:
     3517B-85928665
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1048-00
EAN/GTIN:
     4013456130005
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

Wandleuchtenanschlußdose 1048-00

Wandleuchten-Anschlussdose (1048-00). Installationsart: Basis-Installation | Länge: 60 mm | Breite: 32 mm | Tiefe: 30 mm | Anwendungsgebiet: Für Leitungsauslässe | Anwendungsgebiet: Für Wandleuchten
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
sonstige
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
60 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97177*
€ 1,40177*
1 Tag
101
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0189*
€ 1,4689*
1 Tag
134
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,0688*
€ 1,5388*
3 Tage
350
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,08088*
€ 1,55088*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1148-90
ab € 0,88865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.