Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten 150 UP 1096-91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 159x159x75mm
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 159x159x75mm
Artikel-Nr.:
     3517B-85928691
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1096-91
EAN/GTIN:
     4013456152007
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigkasten 150 UP 1096-91

Verbindungskasten mit Deckel, 159 x 159 x 75 mm (1096-91). Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Leitungsverbindungen | Länge: 159 mm | Breite: 159 mm | Tiefe: 75 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
159 mm
Breite:
159 mm
Tiefe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 11,78*
1
€ 5,95*
ab € 9,66895*
€ 13,81895*
1 Tag
21
1
€ 4,99*
ab € 9,79*
€ 14,00*
17 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 12,0116*
€ 14,2516*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,10*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2472-40
ab € 0,1118*
Zubehör
Kaiser
1096-20
ab € 3,30836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.