Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten m.Deckel VDE 159x159x75mm 1096-91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2362202
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1096-91
EAN/GTIN:
     4013456152007
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungskasten mit Deckel, 159 x 159 x 75 mm (1096-91). Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Leitungsverbindungen | Länge: 159 mm | Breite: 159 mm | Tiefe: 75 mm Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Breite: 159 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: quadratisch, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 73 mm, Koppelbar: false, Länge: 159 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 40, Deckelbefestigung: geschraubt, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 16 mm², Mit Abschirmung: false, Mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 75 mm, geeignet für Kabeldurchmesser: 25,6 mm, Schutzart (IP): IP2X, Für Rohrdurchmesser: 32 mm, Einführung von hinten: false, Rohrarretierung: true, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: false, Mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, Mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1096-91
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 11,78*
1
€ 5,95*
ab € 9,66895*
€ 13,81895*
Lager 6808
21
1
€ 4,99*
ab € 9,79*
€ 14,00*
17 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 12,0116*
€ 14,2516*
1
€ 5,46*
ab € 10,10*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2472-40
ab € 0,1118*
Zubehör
Kaiser
1096-20
ab € 3,30836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.