Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 38mm/50m PLG1500-0-B (VE50m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG1500-0-B Schrumpfschlauch, dünnwan PLG1500-0-B
ABB PLG, flexibler PLG1500-0-B Schrumpfschlauch, dünnwan PLG1500-0-B
Artikel-Nr.:
     3517B-85929220
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0592
EAN/GTIN:
     5414363107460
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Schrumpfschlauch sw 38mm/50m PLG1500-0-B (VE50m)

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 38.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 50 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 294,80*
€ 336,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,7559*
€ 337,2145*
Frei Haus
ab € 297,86*
€ 339,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,9453*
€ 379,9753*
€ 5,95*
ab € 352,54131*
€ 401,73131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,89*
€ 398,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,41*
€ 374,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 5,896* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.