Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 38mm/50m PLG1500-0-B (VE50m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG1500-0-B Schrumpfschlauch, dünnwan PLG1500-0-B
ABB PLG, flexibler PLG1500-0-B Schrumpfschlauch, dünnwan PLG1500-0-B
Artikel-Nr.:
     6012C-85929220
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0592
EAN/GTIN:
     5414363107460
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Schrumpfschlauch sw 38mm/50m PLG1500-0-B (VE50m)

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 38.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 50 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,78*
€ 337,27*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,2659*
€ 337,8245*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 298,62*
€ 340,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,4253*
€ 379,3553*
€ 5,95*
ab € 354,01131*
€ 400,55131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,51*
€ 405,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,83*
€ 402,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,91*
€ 390,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,15*
€ 380,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,62*
€ 355,36
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 5,9724* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.