Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung PA66 BK HG34-90-PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85932588
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22216
EAN/GTIN:
     4031026304069
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verschraubung PA66 BK HG34-90-PG29

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. 90°-Verschraubung mit Außengewinde.Erfüllt IP66.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 6,43*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,951*
€ 6,571*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 6,73*
10
Frei Haus
ab € 5,081*
€ 6,751*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,571*
€ 7,81949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,061*
€ 7,21259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,651*
€ 6,72469
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,951*
€ 5,89169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.