Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1670391
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HG34-90-PG29-PA66-BK(10)
EAN/GTIN:
     4031026304069
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. 90°-Verschraubung mit Außengewinde.Erfüllt IP66. Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Winkel, Verbindungsart: Schnappverbindung, Gewindelänge: 12 mm, Gesamtlänge: 75 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -50...135 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Werkstoff der Dichtung: ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 24,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 51 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Gewinde Gangzahl: 1, Nenndurchmesser: 34 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: PG29, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HG34-90-PG29-PA66-BK(10)
Ident Code:
166-22216
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 6,43*
10
€ 5,46*
ab € 4,951*
€ 6,571*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 6,73*
10
Frei Haus
ab € 5,081*
€ 6,751*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.