Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 25x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal grau CD-HF 25x25
Verdrahtungskanal grau CD-HF 25x25
Artikel-Nr.:
     3517B-85932605
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240340
EAN/GTIN:
     4046356507257
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal grau CD-HF 25x25

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
25 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,414*
€ 13,794*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,1908*
€ 13,794*
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,8916*
€ 14,3816*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,04288*
€ 14,57288*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,4092*
€ 15,0292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,3816*
€ 17,1141
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8916*
€ 14,151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 359,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240369
ab € 3,2054*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,118*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.