Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Centellen,flach DRC 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtring Centellen,flach DRC 11
Artikel-Nr.:
     3517B-85934313
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     DRC 11
EAN/GTIN:
     4050366038755
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg11

Dichtring Centellen,flach DRC 11

Dichtring - Flach, für Pg-Gewinde, zur Abdichtung zwischen Kabelverschraubung und Gehäuseoberfläche, aus Centellen, asbestfrei, Temperaturbereich -100 bis 180 °C, für Anschlussgewinde PG 11
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
22,5 mm
Innendurchmesser:
18,6 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, pflitsch dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,12*
€ 6,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,035*
€ 6,145*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.