Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsträger PATG 4/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsträger PATG 4/30
Bezeichnungsträger PATG 4/30
Artikel-Nr.:
     3517B-85937302
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0822479
EAN/GTIN:
     4046356326209
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Bezeichnungsträger PATG 4/30

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6 ... 10 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6..10 mm
Kabeldurchmesser:
6..10 mm
Länge:
30 mm
Breite:
7,5 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,0742*
€ 0,1075*
Lager 3517
200
€ 5,00*
ab € 0,07545*
€ 0,10835*
200
€ 5,95*
ab € 0,07629*
€ 0,10959*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,07853*
€ 0,11243*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0796*
€ 0,1138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,10835*
€ 0,12894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10115*
€ 0,12037
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09715*
€ 0,11561
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09245*
€ 0,11002
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,07545*
€ 0,08979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.