Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube 514GFKM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85937916
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     514GFKM12
EAN/GTIN:
     4011126366594
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din

Verschlußschraube 514GFKM12

Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : M 12 Anschlussgewindelänge : 6 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1369*
€ 0,1919*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,98*
ab € 0,1387*
€ 0,1957*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,123*
€ 0,208*
4 Tage
132
1
€ 5,90*
ab € 0,1648*
€ 0,2748*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,17607*
€ 0,29607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.