Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SM-PG-13,5 Gegenmutter SM Pg13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-SM-PG-13,5 Gegenmutter SM Pg13,5
SKINDICHT-SM-PG-13,5 Gegenmutter SM Pg13,5
Artikel-Nr.:
     3517B-85939931
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003520
EAN/GTIN:
     4044773438468
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
messing gegenmuttern pg13,5

SKINDICHT-SM-PG-13,5 Gegenmutter SM Pg13,5

Gegenmutter SKINDICHT® SM PG 13.5 LOCKNUT
Gegenmutter
PG 13,5
Schlüsselweite: 23mm
Messing vernickelt
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)
Nutzen: Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
In den Größen PG7 bis PG48 erhältlich
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing, gegenmutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22583*
€ 0,31583*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2291*
€ 0,3191*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2263*
€ 0,3218*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,201*
€ 0,407*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52015730
ab € 1,28645*
Zubehör
Lapp Kabel
53112230
ab € 3,85445*
Zubehör
Lapp Kabel
52015800
ab € 1,44504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.