Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 6x7mm,PVC,weich,gelb CLI C2-6 GE/SW L1 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 6x7mm,PVC,weich,gelb CLI C2-6 GE/SW L1 CD
Leitermarkierer 6x7mm,PVC,weich,gelb CLI C2-6 GE/SW L1 CD
Artikel-Nr.:
     3517B-85942720
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1871901728
EAN/GTIN:
     4032248453269
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 6x7mm,PVC,weich,gelb CLI C2-6 GE/SW L1 CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..16 mm
Kabeldurchmesser:
4..10 mm
Länge:
6 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03877*
€ 0,05727*
22 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,046*
€ 0,0677*
Lager 3517
125
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04766*
€ 0,07006*
13 Tage
unbekannt
125
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0489*
€ 0,0719*
16 Tage
unbekannt
125
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0491*
€ 0,0733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,07006*
€ 0,08337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06496*
€ 0,0773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06186*
€ 0,07361
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04766*
€ 0,05672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 8,7575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.