| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85946501 Herst.-Nr.: 021100151 EAN/GTIN: 4049563003673 |
| |
|
| | |
| Allzweckdübel Tetrafix 12/70 KT Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spiraldübel | Bohrlochdurchmesser: | 12 mm | Mit Schraube: | nein | Geeignet für Schraubendurchmesser: | 8..10 mm | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | nein | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | nein | Bohrlochtiefe: | 80 mm | Länge: | 70 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Rand: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,16* | € 7,33* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,84* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2064* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|