Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C2-4GE/SW N MP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85951154
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0251311663
EAN/GTIN:
     4008190058333
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C2-4GE/SW N MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..16 mm
Kabeldurchmesser:
4..10 mm
Länge:
4 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,24*
€ 4,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,543*
€ 5,253*
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 3,84*
€ 5,67*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,15*
€ 6,10*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,27*
€ 6,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.