Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C02-3GE/SW M MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85951253
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252111661
EAN/GTIN:
     4008190089399
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C02-3GE/SW M MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,2..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
1,3..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0298*
€ 0,0435*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03239*
€ 0,04739*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,0327*
€ 0,0523*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0365*
€ 0,0533*
Lager 3517
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0379*
€ 0,055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0560001741
ab € 2,0106*
Zubehör
Weidmüller
0560001740
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001749
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0560001743
ab € 1,8629*
Zubehör
Weidmüller
0560001507
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0560001510
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0560001513
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001640
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001642
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001644
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001646
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001745
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0560001648
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001658
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001666
ab € 1,6223*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.