Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück gr Z60150.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85958201
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     Z60150.1
EAN/GTIN:
     4011126047707
Suchbegriffe:
Abzweigstück
pvc abzweigstück

Abzweigstück gr Z60150.1

Abzweigstück 90°, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL60150.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 150 x 248 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 18,99*
€ 25,32*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,1141*
€ 25,4541*
1
€ 3,90*
ab € 21,57*
€ 28,63*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 22,3644*
€ 29,5444*
1
€ 5,95*
ab € 24,56081*
€ 32,39081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 13,71*
Ähnlich
HKL
ab € 13,92*
Ähnlich
HKL
ab € 14,37*
Ähnlich
HKL
ab € 18,88*
Ähnlich
HKL
4011126047530
ab € 32,46326*
Ähnlich
HKL
ab € 26,83*
Ähnlich
HKL
4011126047240
ab € 17,74175*
Ähnlich
HKL
ab € 14,03*
Ähnlich
HKL
ab € 13,06*
Ähnlich
HKL
ab € 13,90*
Ähnlich
HKL
ab € 13,75*
Ähnlich
HKL
ab € 18,91*
Ähnlich
HKL
ab € 25,019*
Ähnlich
HKL
ab € 26,93*
Ähnlich
HKL
ab € 13,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.