Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück gr Z60150.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-85958201
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     Z60150.1
EAN/GTIN:
     4011126047707
Suchbegriffe:
Abzweigstück
pvc abzweigstück

Abzweigstück gr Z60150.1

Abzweigstück 90°, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL60150.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 150 x 248 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 19,01*
€ 25,27*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,9841*
€ 25,3941*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,45*
€ 28,62*
17 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 22,4044*
€ 29,3644*
1
€ 5,95*
ab € 24,42081*
€ 32,37081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 13,69*
Ähnlich
HKL
ab € 13,90*
Ähnlich
HKL
ab € 14,41*
Ähnlich
HKL
ab € 18,93*
Ähnlich
HKL
4011126047530
ab € 32,18326*
Ähnlich
HKL
ab € 26,97*
Ähnlich
HKL
4011126047240
ab € 17,75175*
Ähnlich
HKL
ab € 14,04*
Ähnlich
HKL
ab € 13,15*
Ähnlich
HKL
ab € 13,96*
Ähnlich
HKL
ab € 13,79*
Ähnlich
HKL
ab € 19,01*
Ähnlich
HKL
ab € 25,09*
Ähnlich
HKL
ab € 26,97*
Ähnlich
HKL
ab € 13,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.