Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 2-Leiter, TS 35 2016-1202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-1202 Anschlussblock Orange
Wago 2016-1202 Anschlussblock Orange
Wago 2016-1202 Anschlussblock Orange
Wago 2016-1202 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-85962701
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1202
EAN/GTIN:
     4017332076555
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme orange
reihenklemmen wago

Durchgangsklemme 2-Leiter, TS 35 2016-1202

2-Leiter-Durchgangsklemme
16 mm²
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
16,00 mm²
orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,228*
€ 1,668*
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,3689*
€ 1,8489*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,85*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 1,456*
€ 1,966*
20
€ 3,90*
ab € 1,50*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,966*
€ 2,33954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,846*
€ 2,19674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,456*
€ 1,73264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-402
ab € 0,6048*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,274*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,02365*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.