Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 8-fach Nennstrom 32A 2004-408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-408 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2004-408 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517B-85962954
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-408
EAN/GTIN:
     4055143700498
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Kammbrücker 8-fach Nennstrom 32A 2004-408

Brücker
8-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 1,90*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 1,91*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,476*
€ 1,976*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5204*
€ 2,0304*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,976*
€ 2,35144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,876*
€ 2,23244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,746*
€ 2,07774
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,476*
€ 1,75644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,58539*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,79522*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,03*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,24*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,63*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,5844*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,44*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,6016*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,7948*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9976*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3692*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,6023*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,644*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.