Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-K-EM-21-BK SILVYN K-EM 21 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-K-EM-21-BK SILVYN K-EM 21 BK
SILVYN-K-EM-21-BK SILVYN K-EM 21 BK
Artikel-Nr.:
     3517B-85964277
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500235
EAN/GTIN:
     4044773279108
Suchbegriffe:
Endtülle
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

SILVYN-K-EM-21-BK SILVYN K-EM 21 BK

Endtülle SILVYN® K-EM 21 BK
Endtülle
Nenngröße: 21.2
Thermoplastische Elastomere

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Übergangs- oder Abschlußtülle
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Zusätzliche Abdichtung
Einfache Konfektionierbarkeit
Erhöht temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-40..120 °C
Geschlossene Endkappe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,1982*
€ 1,5182*
29 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,2029*
€ 1,5229*
50
Frei Haus
ab € 1,2338*
€ 1,5638*
50
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,77*
50
€ 5,95*
ab € 1,53566*
€ 1,95566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5182*
€ 1,80666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4782*
€ 1,75906
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1982*
€ 1,42586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.