Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-K-EM-21-BK SILVYN K-EM 21 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-K-EM-21-BK SILVYN K-EM 21 BK
SILVYN-K-EM-21-BK SILVYN K-EM 21 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-85964277
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500235
EAN/GTIN:
     4044773279108
Suchbegriffe:
Endtülle
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

SILVYN-K-EM-21-BK SILVYN K-EM 21 BK

Endtülle SILVYN® K-EM 21 BK
Endtülle
Nenngröße: 21.2
Thermoplastische Elastomere

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Übergangs- oder Abschlußtülle
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Zusätzliche Abdichtung
Einfache Konfektionierbarkeit
Erhöht temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-40..120 °C
Geschlossene Endkappe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,2182*
€ 1,5682*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,2193*
€ 1,5693*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,2546*
€ 1,6046*
50
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,77*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,3831*
€ 1,7731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6046*
€ 1,90947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5646*
€ 1,86187
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2546*
€ 1,49297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.