Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnenverbinder RVV 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85966672
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RVV 60
EAN/GTIN:
     4013339346301
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Dachrinnenverbinder

Rinnenverbinder RVV 60

Stoßstellenverbinder, zur Herstellung von geraden Stoßstellenverbindungen bei Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle Abmessungen (ca. Maße) H x L : 55 x 150 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..400 mm
Länge:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 3,05*
5 Tage
18
1
€ 6,50*
ab € 2,44*
€ 3,84*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,24*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,55*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.