Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RVV60 Stoßstellenverbinder 55x150mm bandverz. DIN EN10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0126720
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339346301
EAN/GTIN:
     4013339346301
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Dachrinnenverbinder
Stoßstellenverbinder, zur Herstellung von geraden Stoßstellenverbindungen bei Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle Abmessungen (ca. Maße) H x L : 55 x 150 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
Längsverbinder
Länge:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
true
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Geeignet für Kabelrinne:
true
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Geeignet für Gitterrinne:
false
Geeignet für Kabelleiter:
false
Gelenkverbinder horizontal:
false
Gelenkverbinder vertikal:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 3,04*
Lager 986
18
1
€ 6,50*
ab € 2,44*
€ 3,82*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,16*
1
€ 5,46*
ab € 3,57*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.