Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW F MP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW F MP
Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW F MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85968714
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1733651647
EAN/GTIN:
     4008190398101
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW F MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
10..317 mm
Länge:
4 mm
Breite:
11,3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,27*
€ 4,87*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,679*
€ 5,419*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,32*
€ 6,28*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,44*
€ 6,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0189400000
ab € 0,2492*
Zubehör
Weidmüller
0524400000
ab € 0,1606*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.