Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW 6 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW 6 MP
Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW 6 MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85968715
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1733651520
EAN/GTIN:
     4008190398019
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW 6 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
10..317 mm
Länge:
4 mm
Breite:
11,3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0326*
€ 0,0505*
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03679*
€ 0,05599*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0416*
€ 0,0632*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0433*
€ 0,0655*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0443*
€ 0,0672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0189400000
ab € 0,2492*
Zubehör
Weidmüller
0524400000
ab € 0,1606*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.