Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85973501 Herst.-Nr.: 191206 EAN/GTIN: 4021103912065 |
| |
|
| | |
| 6-rund-Allzweckschraube 3,5x20 T10 vz Halbr. 191206 Allzweckschraube-Spanplattenschraube, aus Stahl gehärtet, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Innensechsrund-Antrieb. Ausführung: Ø: 3,5 mm Länge: 20 mm T15 VE: 200. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8.8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Oberflächenbehandlung: | beschichtet | Unterschiedliches Material der Bohrspitze: | nein | Farbe: | Zink | Gehärtet: | nein | Mit Antihaftbeschichtung: | nein | Kopfform: | Panhead | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 200 | | € 5,00* | ab € 0,02045* | € 0,02945* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,90* | ab € 0,0205* | € 0,0295* | | | | | 18 Tage | | | 200 | | € 5,90* | ab € 0,0221* | € 0,0318* | | | | | | | | 200 | | € 3,90* | ab € 0,0233* | € 0,0334* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 6,50* | ab € 0,0235* | € 0,0338* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|