Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 191206 TORX-Schraube 3,5x20mm T10 Pan-Head verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 191206 Schraube/Bolzen 2 cm 1 Stück(e)
Cimco 191206 Schraube/Bolzen 2 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     986-0206003
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191206
EAN/GTIN:
     4021103912065
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
Allzweckschraube-Spanplattenschraube, aus Stahl gehärtet, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Innensechsrund-Antrieb. Ausführung: Ø: 3,5 mm; Länge: 20 mm; T15; VE: 200.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
3,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
Torx
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,02045*
€ 0,02945*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0205*
€ 0,0295*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0221*
€ 0,0318*
200
€ 3,90*
ab € 0,0233*
€ 0,0334*
Lager 986
2400
200
€ 6,50*
ab € 0,0235*
€ 0,0338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.