Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 35 LGR SP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 35 LGR SP
Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 35 LGR SP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85975663
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2227762
EAN/GTIN:
     4012195607694
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen

Iso-Nagel-Clip 9,0mm 2009 35 LGR SP

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
9 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
€ 6,40*
ab € 6,878*
€ 9,648*
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 9,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 9,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,13*
€ 10,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 10,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225409
ab € 3,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227746
ab € 3,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227797
ab € 6,524*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227371
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.