Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene gelocht 2069 15 1.5 GTPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85975941
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115456
EAN/GTIN:
     4012195044895
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene

Hutschiene gelocht 2069 15 1.5 GTPL

Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 8,96*
€ 12,57*
€ 18,00*
ab € 10,7043*
€ 14,9143*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,39*
€ 15,82*
2 Tage
34
€ 4,99*
ab € 12,1098*
€ 16,8498*
€ 3,90*
ab € 12,89*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,695* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.