Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene 2000mm gelocht 35x15mm Stärke:1,5mm 2069151.5GTPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2641077
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115456
EAN/GTIN:
     4012195044895
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene
Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm. Höhe: 15 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 2000 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 25 mm Ausführung: gelocht Spalte 2: galvanisch verzinkt u. transparent passiviert
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
2069151.5GTPL
Ident Code:
1115456
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, Montageschiene, G-Schiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 8,96*
€ 12,57*
€ 18,00*
ab € 10,7043*
€ 14,9143*
€ 5,46*
ab € 11,39*
€ 15,82*
Lager 6808
34
€ 4,99*
ab € 12,1098*
€ 16,8498*
€ 3,90*
ab € 12,89*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,8498*
€ 20,05126
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,5598*
€ 19,70616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,7898*
€ 18,78986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,1298*
€ 18,00446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,3998*
€ 17,13576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,1098*
€ 14,41066
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 6,0549* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.