Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschelle B 293


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85977986
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     B 293
EAN/GTIN:
     4013339005000
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Reihenschellen
reihenschellen niedax

Reihenschelle B 293

Reihenschelle, aus schlagfestem grauem Polystyrol, halogenfrei, Zylinderkopfschraube M4x... nach DIN EN ISO 1207 und Gleitmutter galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 bzw. DIN 50962 / DIN EN ISO 19598, für NIEDAX C-Profilschienen 2910, 2913, 2914 und 2920 mit 11 mm Schlitzweite. für Kabel-Ø : 13 - 38 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
38 mm
Durchmesser:
13..38 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenschellen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,2849*
€ 0,3849*
100
€ 5,95*
ab € 0,29567*
€ 0,39567*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,45*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,2902*
€ 0,4802*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,3526*
€ 0,5926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
B291
ab € 0,1991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.