Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Steckverbinder CCA 2,5/ 6- #1955206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Steckverbinder CCA 2,5/ 6- #1955206
Grundleiste f. Steckverbinder CCA 2,5/ 6- #1955206
Artikel-Nr.:
     3517B-85981213
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1955206
EAN/GTIN:
     4017918925994
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste

Grundleiste f. Steckverbinder CCA 2,5/ 6- #1955206

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: CCA 2,5/..-G-RN, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit Rastflansch
Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "
Downloads"
.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7022*
€ 0,9522*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7551*
€ 0,9801*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8104*
€ 1,1004*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8456*
€ 1,1456*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8539*
€ 1,1539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1004*
€ 1,30948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0004*
€ 1,19048
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9304*
€ 1,10718
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8104*
€ 0,96438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,97942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1954362
ab € 0,0253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.