Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon FKIC 2,5/ 4-STF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Combicon FKIC 2,5/ 4-STF-5,08
Leiterplattensteckverb. Combicon FKIC 2,5/ 4-STF-5,08
Artikel-Nr.:
     3517B-85984266
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1873524
EAN/GTIN:
     4017918142919
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse

Leiterplattensteckverb. Combicon FKIC 2,5/ 4-STF-5,08

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: FKIC 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,5308*
€ 1,8908*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7352*
€ 2,061*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7674*
€ 2,1874*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8442*
€ 2,2642*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8622*
€ 2,2822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1874*
€ 2,60301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9974*
€ 2,37691
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7674*
€ 2,10321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0243*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,311*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.