Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Stiel m.Kopfplatte 800mm US 3 K 80 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x30x800 Stahl tauchfeuerverzinkt
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 50x30x800 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3517B-85987651
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6342364
EAN/GTIN:
     4012196225019
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Hängestiel
hängestiel bettermann

U-Stiel m.Kopfplatte 800mm US 3 K 80 FT

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
30 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hängestiel, hängestiel u-profil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 18,00*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 14,14*
€ 19,97*
2 Tage
64
€ 5,90*
ab € 14,33*
€ 20,17*
3 Tage
96
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 20,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,70*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416446
ab € 2,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6407560
ab € 0,5428*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338458
ab € 0,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418250
ab € 1,5714*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018513
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.